LEGRAND - Zumbador 230V 50Hz embellecedor blanco GALEA - 775712

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Zumbador 230V 50Hz embellecedor blanco GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Grado de protección (IP) - IP41

  • Ruido - 78 dB

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

775712

Ref.Sonepar

206572

EAN

3245067757123

Tipo de corriente:

CA/CC

Grado de protección (IP):

IP41

Ruido:

78 dB

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tono:

Tono continuo

Método de montaje:

Instalación

Transformador incorporado:

sí

ZUMBADOR 230V 50Hz EMBELLECEDOR blanco GALEA. Zumbadores - Montaje con tornillos 230 V - 50 Hz - Frontal de acabado central en blanco. Galea Life - control de accesos, zumbadores y sonerías - Mecanismos con soporte metálico, montaje con garras o tornillos - Para equipar con frontales de acabado y placas embellecedoras .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND