LEGRAND - ZUMBADOR 230V 50Hz GALEA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Ruido - 80 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
775711
Ref.Sonepar
8990
EAN
3245067757116
Receptáculo de color:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Ruido:
80 dB
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


