LEGRAND - Zumbador modular - 230 V~ - 004113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.027 A
Grado de protección (IP) - IP00
Grado de protección (NEMA) - Otros
Ruido - 73 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004113
Ref.Sonepar
313456
EAN
3245060041137
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.027 A
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Ruido:
73 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Otros
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


