LEGRAND - Zumbador Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.025 A
Grado de protección (IP) - IP41
Ruido - 70 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076641
Ref.Sonepar
125850
EAN
3414971529717
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.025 A
Grado de protección (IP):
IP41
Ruido:
70 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


