LEGRAND - Zumbador Niloé Step - 230V~ - 50/60Hz - 16W - Blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Grado de protección (IP) - IP21
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864188B
Ref.Sonepar
1206982
EAN
3414972878654
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP21
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


