LEGRAND - Zumbador Valena - 230V - 50Hz - 35mA- 75 dB - Marfil

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Zumbador Valena - 230V - 50Hz - 35mA- 75 dB - Marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Grado de protección (IP) - IP41

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

  • Protección de la carcasa - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774362

Ref.Sonepar

140810

EAN

3245067743621

Tipo de corriente:

CA/CC

Grado de protección (IP):

IP41

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Otros

Tipo de tono:

Tono continuo

Método de montaje:

Instalación

Transformador incorporado:

El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND