Fin de vida

LEGRAND - ZUMBADOR VALENA BLANCO

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - ZUMBADOR VALENA BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Grado de protección (IP) - IP41

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tono - Tono continuo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774361

Ref.Sonepar

61005

EAN

3245067743614

Tipo de corriente:

CA/CC

Grado de protección (IP):

IP41

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tono:

Tono continuo

Método de montaje:

Instalación

Transformador incorporado:

ZUMBADOR VALENA blanco. Zumbadores - Montaje con tornillos 230 V - 50 Hz - Frontal de acabado central en blanco. Valena - control de accesos, zumbadores y sonerías - Mecanismos con soporte metálico, montaje con garras o tornillos - Los mecanismos se suministran con frontales de acabado, para equipar con placas embellecedoras .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND