LEGRAND - Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Grado de protección (IP) - IP41
Ruido - 65 dB
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741382
Ref.Sonepar
335192
EAN
3414971325937
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP41
Ruido:
65 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Barnizado
Receptáculo de color:
Otros
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


