LEGRAND - Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Dark

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Dark

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA

  • Grado de protección (IP) - IP41

  • Ruido - 65 dB

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

741482

Ref.Sonepar

308874

EAN

3414971326026

Tipo de corriente:

CA

Grado de protección (IP):

IP41

Ruido:

65 dB

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Protección de la carcasa:

Barnizado

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tono:

Tono continuo

Método de montaje:

Instalación

Transformador incorporado:

sí

El zumbador Valena Next emite un tono potente para avisar (timbre de apartamento) o para mostrar una señal visual (sala de espera) cuando se combina con un pulsador.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND