LEUZE - 50109640 IS 208MM/4NO-1E5-S8.3 - 50109640

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar
LEUZE - 50109640 IS 208MM/4NO-1E5-S8.3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 45 mm

  • Sensor del diámetro - 8 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 12 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50109640

Ref.Sonepar

508337

EAN

8499092976829

Longitud del sensor:

45 mm

Sensor del diámetro:

8 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

12 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M8

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

En cascada:

no

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

5 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no