LEUZE - 50128001 GS 63B/6 FOTOCELULA BIFURCADA - 50128001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad de horquilla - 61 mm
Anchura de horquilla - 3 mm
Con función de tiempo - no
Procedimiento de ajuste - Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50128001
Ref.Sonepar
508499
EAN
447850128001
Profundidad de horquilla:
61 mm
Anchura de horquilla:
3 mm
Con función de tiempo:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
11 mm
Altura del sensor:
30 mm
Longitud del sensor:
80 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
5 ms
Frecuencia de conmutación:
10 Hz
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Por notificación de fallo:
no
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Con bloqueo de reinicio:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


