LEUZE - A7-MP1-100 - 50135463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 132 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50135463
Ref.Sonepar
298535
EAN
176150135463
Color:
Negro
Longitud de tubo:
132 mm
Material:
Plástico


