LEUZE - A7-V1-DS-G-T - 50135459

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50135459

Ref.Sonepar

385873

EAN

176150135459

Color:

Verde

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Verde

Grado de protección (IP):

IP66