LEUZE - A7-V1-DS-R-T - 50135457

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Receptáculo de color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50135457

Ref.Sonepar

385872

EAN

176150135457

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP66