LEUZE - A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100 - 50138251

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50138251

Ref.Sonepar

508667

EAN

8499213894407

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CC

Tipo de lámpara:

LED

Grado de protección (IP):

IP66