LEUZE - A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100 - 50135466
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro exterior - 70 mm
Tipo de tensión - CC
Tipo de lámpara - LED
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50135466
Ref.Sonepar
717204
EAN
8499210332469
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de tensión:
CC
Tipo de lámpara:
LED
Grado de protección (IP):
IP66


