LEUZE - AC-SCM8U-BT-L - 520162
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 0.5 m
Longitud del cable configurable - no
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por toma - 1 A
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
520162
Ref.Sonepar
508690
EAN
Longitud del cable instalado previamente:
0.5 m
Longitud del cable configurable:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por toma:
1 A
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-30...-30 °C
Anchura:
22 mm
Altura:
28 mm
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


