LEUZE - AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA LV463.7/4T - 50118404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50118404
Ref.Sonepar
778423
EAN
8499211244587
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CC
Anchura del amplificador:
10 mm
Altura del amplificador:
315 mm
Amplificador de longitud:
72 mm
Indicación:
LED
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Intensidad de pérdida de movimiento:
40 mA
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Frecuencia de conmutación:
2.5 Hz
Grado de protección (IP):
IP50
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Otros
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


