LEUZE - AMS 304i 200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Otros
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - Otros
Tipo de función de conmutación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50113679
Ref.Sonepar
508395
EAN
8499094019142
Principio de escaneado:
Otros
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Otros
Intervalo de señalización:
0.8 Hz
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Intervalo de alimentación:
18...30 V
Anchura del sensor:
84 mm
Altura del sensor:
1665 mm
Longitud del sensor:
159 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Resolución geométrica:
10 mm
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Principio de medición óptica para medición de distancias:
Otros
Frecuencia de conmutación:
0.05 Hz
Estándar para interfaces:
SSI
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-5...50 °C
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Otros
Material del revestimiento del cable:
Otros
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


