LEUZE - BARRERA DE LUZ UNIDIRECCIONAL LS49CI.UCH/TB LEUZE - 50130463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 120000 mm
Distancia máxima de conmutación - 150000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130463
Ref.Sonepar
290174
EAN
8499213363156
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
120000 mm
Distancia máxima de conmutación:
150000 mm
Con reflector:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
104 mm
Longitud del sensor:
555 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Longitud de onda del sensor:
860 nm
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


