LEUZE - BASE + TAPA BALIZA LEUZE 100MM E4-MP1-100 - 50130458
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 134 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130458
Ref.Sonepar
213893
EAN
8499094860751
Color:
Negro
Longitud de tubo:
134 mm
Material:
Plástico


