LEUZE - BT 3B - 50105546
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Altura - 50 mm
Anchura - 10 mm
Diámetro exterior - 20 mm
Número de orificios de fijación - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50105546
Ref.Sonepar
587042
EAN
8499093010041
Forma:
Otros
Altura:
50 mm
Anchura:
10 mm
Diámetro exterior:
20 mm
Número de orificios de fijación:
6
Montaje autoadhesivo:
no


