LEUZE - CINTA REFLECTORA - 50102604

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 1 mm

  • Anchura - 25 mm

  • Montaje autoadhesivo - sí

  • Con montante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50102604

Ref.Sonepar

508276

EAN

8499093494544

Forma:

Rectangular

Altura:

1 mm

Anchura:

25 mm

Montaje autoadhesivo:

sí

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE