LEUZE - CONECTOR ACODADO M8 2MTS KD U-M8-4W-V1-020 - 50130869

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo

  • Longitud de cable - 0.002 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50130869

Ref.Sonepar

215707

EAN

8499094735202

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo

Longitud de cable:

0.002 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Apantallado:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-30...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C