LEUZE - CONECTOR RECTO M8 3MTS KD U-M8-4A-V1-030

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Longitud de cable - 0.003 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50130849

Ref.Sonepar

215696

EAN

8499212181928

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Longitud de cable:

0.003 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Apantallado:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-30...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE