LEUZE - CONTROLADOR DE SEGURIDAD LEUZE MSI 410-01 - 50132984
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión borne de desplazamiento
Montaje en carriles posible - sí
Montaje en pared/montaje directo - no
Acoplamiento frontal posible - sí
Ensamblaje en cremallera posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50132984
Ref.Sonepar
216960
EAN
8499094861239
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Número máx. de entradas analógicas integradas:
0
Número máx. de salidas analógicas integradas:
0
Número máx. de salidas digitales integradas:
4
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Número de canales:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
30...156 V
Parametrizable:
no
Función de configuración integrada:
no
Programable:
no
Ampliable:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Temporizador del retardo Conectado:
no
Temporizador del retardo Desconectado:
no
Función de bloqueo reinicio:
no
Con cierre automático:
no
Función de control de contacto:
no
Función de parada de emergencia:
no
Función de instalación de protección que funciona sin contacto:
no
Función de pulsador de confirmación:
no
Función de conmutación de doble mano:
no
Función de selección de módulo de funcionamiento:
no
Función de control de acceso:
no
Número de ranuras:
32
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
45 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
121 mm


