LEUZE - CRT 448/222.L3-M12 - 50121291
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Frecuencia de conmutación - 500 Hz
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Con otra salida analógica - no
Tipo de salida de conmutador - NPN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50121291
Ref.Sonepar
508457
EAN
447850121291
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Con otra salida analógica:
no
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura del sensor:
17 mm
Altura del sensor:
50 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Distancia de funcionamiento nominal:
22000 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Con función de eliminación:
no
Con conexión de fibra óptica:
no
Con lente de intercambio:
no
Con función de tiempo:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


