LEUZE - CRT 448/444.L3-M12 - 50121292
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CC
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50121292
Ref.Sonepar
508458
EAN
447850121292
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CC
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Intensidad de pérdida de movimiento:
40 mA
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Proceso de medición para detección de color:
Método triestímulo pasivo
Tipo de luz:
Luz blanca
Material de la carcasa:
Plástico
Material de superficie óptica:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Anchura del sensor:
17 mm
Altura del sensor:
50 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Punto de luz:
5 mm²
Distancia de funcionamiento nominal:
22000 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Con función de eliminación:
no
Con conexión de fibra óptica:
no
Con lente de intercambio:
no
Con función de tiempo:
no
Número AWG:
0
Grado de protección (IP):
IP67


