LEUZE - CSL505-R25-475-M8 - 50131332
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 2
Atenuación gradual posible - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50131332
Ref.Sonepar
508568
EAN
447850131332
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Atenuación gradual posible:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
10 mm
Altura del sensor:
550 mm
Longitud del sensor:
27 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
275 mm
En cascada:
sí
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
0.001 ms
Resolución reducida:
sí
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


