LEUZE - CSL505-T25-575-M8 - 50131389
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Atenuación gradual posible - sí
Tipo de salida de conmutador de OSSD - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50131389
Ref.Sonepar
385866
EAN
176150131389
Atenuación gradual posible:
sí
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
10 mm
Altura del sensor:
650 mm
Longitud del sensor:
27 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
275 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
sí
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Resolución de la cortina luminosa:
27.5 mm
Resolución reducida:
sí
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
5 m
Altura del campo de seguridad:
575 mm
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
18...30 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Longitud de onda del sensor:
860 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


