LEUZE - CSR780-01-96/6WHE-M12 - 50128287
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Atenuación gradual posible - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 342 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50128287
Ref.Sonepar
706964
EAN
8499210182613
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Atenuación gradual posible:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
342 mm
Altura del sensor:
286 mm
Longitud del sensor:
1818 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
1 mm
En cascada:
sí
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Resolución reducida:
sí
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
no
Longitud de onda del sensor:
850 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


