LEUZE - DDLS 200/120.1-50 - 50039937

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 500 kB/s

  • Lado primario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50039937

Ref.Sonepar

864420

EAN

8499212699201

Velocidad de transmisión:

500 kB/s

Lado primario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

no

Protección sobreintensidad:

no

Separación galvánica:

Ninguno

Consumo eléctrico nominal:

0 mA