LEUZE - DMU318-1200/VT-M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Longitud del sensor - 603 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento - 35 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136076
Ref.Sonepar
716658
EAN
8499210324174
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Longitud del sensor:
603 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento:
35 mA
Precisión relativa de repetición:
5 %
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


