LEUZE - DMU318-1600.3/2VK-M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - NPN
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Longitud del sensor - 916 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136091
Ref.Sonepar
698295
EAN
8499210057768
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Longitud del sensor:
916 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Precisión relativa de repetición:
5 %
Frecuencia de conmutación:
2 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


