LEUZE - DMU330-3500.3/4VK-M12 - 50136112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Longitud del sensor - 988 mm
Sensor del diámetro - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136112
Ref.Sonepar
698294
EAN
8499210057737
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Longitud del sensor:
988 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Longitud del intervalo de medición:
3.5...250 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Precisión relativa de repetición:
5 %
Frecuencia de conmutación:
2 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico


