LEUZE - DMU330-6000.3/4CK-M12 - 50136117
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - 4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136117
Ref.Sonepar
508639
EAN
447850136117
Tipo de salida analógica:
4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
350 mm
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
0 mm
Longitud del sensor:
988 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia ajustable:
350...6000 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Longitud del intervalo de medición:
6...350 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Analógico
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Curvatura de linealidad relativa:
1 %
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Precisión relativa de repetición:
5 %
Frecuencia de conmutación:
1 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0


