LEUZE - DTKS 30X50 - 50136770
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 75 mm
Anchura - 34 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136770
Ref.Sonepar
508645
EAN
447850136770
Altura:
75 mm
Anchura:
34 mm
Montaje autoadhesivo:
no


