LEUZE - E4-V1-DB-0 ELEMENTO COLUMNA DE SEÑALIZACION - 50130448

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Naranja

  • Diámetro exterior - 40 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50130448

Ref.Sonepar

314074

EAN

8499094860720

Color:

Naranja

Diámetro exterior:

40 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Grado de protección (IP):

IP66