LEUZE - E4-V1-DB-G ELEMENTO DE COLUMNA DE SEÑALIZACION - 50130452

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 40 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50130452

Ref.Sonepar

508535

EAN

447850130452

Color:

Verde

Diámetro exterior:

40 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Verde

Grado de protección (IP):

IP66