LEUZE - E4-V1-DS-O MODULO LED 24VAC/DC NARANJA - 50130442
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Naranja
Diámetro exterior - 40 mm
Tipo de tensión - CA/CC
Tipo de lámpara - LED
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130442
Ref.Sonepar
223821
EAN
8499094776458
Color:
Naranja
Diámetro exterior:
40 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Grado de protección (IP):
IP66


