LEUZE - E7-V1-DS-C - 50130424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Incoloro
Diámetro exterior - 70 mm
Tipo de tensión - CA/CC
Tipo de lámpara - LED
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130424
Ref.Sonepar
508528
EAN
447850130424
Color:
Incoloro
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Grado de protección (IP):
IP66


