LEUZE - ELEMENTO LUMINOSO CLARO E4-V1-DS-C DIAM.40 LED 24V - 50130444
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Incoloro
Diámetro exterior - 40 mm
Tipo de tensión - CA/CC
Tipo de lámpara - LED
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130444
Ref.Sonepar
508534
EAN
8499094860713
Color:
Incoloro
Diámetro exterior:
40 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Grado de protección (IP):
IP66


