LEUZE - ELEMENTO LUMINOSO NARANJA 24VDC E7-V1-DS-S LEUZE

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Naranja

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50130422

Ref.Sonepar

508526

EAN

8499094860676

Color:

Naranja

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Grado de protección (IP):

IP66

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE