LEUZE - ELEMENTO LUMINOSO ROJO 24VDC D40 LEUZE E4-V1-DS-R - 50130443
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Rojo
Diámetro exterior - 40 mm
Tipo de tensión - CA/CC
Tipo de lámpara - LED
Receptáculo de color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130443
Ref.Sonepar
213895
EAN
8499094776441
Color:
Rojo
Diámetro exterior:
40 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP66


