LEUZE - ELEMENTO LUMINOSO VERDE 24VDC D40 LEUZE E4-V1-DS-G - 50130446
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Verde
Diámetro exterior - 40 mm
Tipo de tensión - CA/CC
Tipo de lámpara - LED
Receptáculo de color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130446
Ref.Sonepar
213894
EAN
8499094776465
Color:
Verde
Diámetro exterior:
40 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Verde
Grado de protección (IP):
IP66


