LEUZE - ELEMENTOS DE COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN A7-V1-DS-O-T - 50135458

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Naranja

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50135458

Ref.Sonepar

767232

EAN

8499211058665

Color:

Naranja

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CC

Tipo de lámpara:

LED

Grado de protección (IP):

IP66