LEUZE - ELEMENTOS DE COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN A7-V1-DS-W-T - 50135461

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Incoloro

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50135461

Ref.Sonepar

776762

EAN

8499211214207

Color:

Incoloro

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CC

Tipo de lámpara:

LED

Grado de protección (IP):

IP66