LEUZE - ELEMENTOS DE COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN E4-V1-DB-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz parpadeante
Color - Rojo
Diámetro exterior - 40 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130449
Ref.Sonepar
808833
EAN
8499211657448
Función:
Luz parpadeante
Color:
Rojo
Diámetro exterior:
40 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


