LEUZE - EMISOR DE FOTOCELULA DE BARRERA LSS 96M-1093-24 - 50106871
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 120000 mm
Distancia máxima de conmutación - 150000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50106871
Ref.Sonepar
508309
EAN
447850106871
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
120000 mm
Distancia máxima de conmutación:
150000 mm
Con reflector:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


