LEUZE - EMISOR DE FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD MONOHAZ SLSSR 25 - 50108489
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de tensión - CC
Tipo de construcción del alojamiento - Cúbico
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Temperatura ambiente - 55...55 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50108489
Ref.Sonepar
262372
EAN
447850108489
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de tensión:
CC
Tipo de construcción del alojamiento:
Cúbico
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Longitud de onda del sensor:
620 nm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Tiempo de reacción:
5 ms
Anchura:
15 mm
Altura:
389 mm
Longitud:
287 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
2
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


